ワンタッチ プッシュキャッチ

ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン) ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。
スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。
給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。

用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)15 材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304) 保持力(N)78 タキゲンコード21362 内容量1個
注意
※扉回転軸から製品の中心までは、200mm以上に設定してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61118374 C-71
572
629 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする