角型キャッチ

角型キャッチ - TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

スプリングの作用で締付けができます。

用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118417C-77-A60.5381.6
537
591(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808637C-77-B56.53.41.6
537
591(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする