曜日別特売

小型カムロック

小型カムロック - TAKIGEN(タキゲン)小型カムロック - TAKIGEN(タキゲン)

小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)

用途電子機器・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)32適合扉厚(mm)2.3~3.2表面仕上げクロムめっき(MZCr)780タキゲンコード23591内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118426C-78-1 #780
590
649(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする