TAKIGEN(タキゲン)
角型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)
29
材質
黄銅板(C2680)
質量(g)
30
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20328
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118478
C-86
¥
976
¥
1,074
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください