TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチカバン錠
スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
引張荷重(N)
49
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー1本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118487
C-87-1-L
50
42.5
12.5
7.6
24.5
11.3
4.8
¥
1,006
¥
1,107
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61118496
C-87-2-L
45
39
9.9
7
21.8
10
4.2
¥
963
¥
1,059
(税込)
3日以内出荷
62808655
C-87-1-R
50
42.5
12.5
7.6
24.5
11.3
4.8
¥
1,006
¥
1,107
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808664
C-87-2-R
45
39
9.9
7
21.8
10
4.2
¥
963
¥
1,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください