TAKIGEN(タキゲン)
コインロック ショート
(1件のレビュー)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)1万5000通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808682
C-88-5 鍵違い
キー2本・止め金(同時に複数個注文しても鍵番号はバラバラでの出荷になります)
20344
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
当日出荷
61118557
C-88-5(#TS7001)
キー2本・止め金(同時に複数個注文した場合はすべて同一キーを届きます)
20343
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください