曜日別特売

コインロックミニ

コインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)コインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)コインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

他に類をみない超小型錠前です。機能は従来品と変りません。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・小型防犯装置・スイッチボックス質量(g)25材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)内容量1個
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
施解錠時は用錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118575C-88-8A(#J85)同番20350
829
912(税込)
当日出荷
61118584C-88-8B(#T750)同番20348
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
61118593C-88-8B 鍵違い鍵違い20349
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808698C-88-8A 鍵違い鍵違い20351
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118575
2017-08-03
用途: コインランドリー機材の補修

問題なく使えました。配送も思ったより早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする