曜日別特売

パーソナルコインロックミニ

パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニ - TAKIGEN(タキゲン)

本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能
120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ
スムーズなリバーシブルキー構造
標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)

用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118602C-89-1(#410)4421116.538
1,114
1,225(税込)
当日出荷
61118618C-89-1 鍵違い4421116.538
1,138
1,252(税込)
4日以内出荷
返品不可
61118627C-89-2(#420)5221520.542
1,208
1,329(税込)
当日出荷
61118636C-89-11(#JG1410)322.51117.540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
61118645C-89-11 鍵違い322.51117.540
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808716C-89-12(#JH1420)402.51521.543
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808725C-89-12 鍵違い402.51521.543
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808734C-89-21(#KX8921)34-1121.539
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808743C-89-21 鍵違い34-1121.539
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808752C-89-22(#KW8922)40-1525.543
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
62808768C-89-22 鍵違い40-1525.543
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
54341438C-89-2 鍵違い5221520.542
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする