TAKIGEN(タキゲン)
薄型マグネットキャッチ(L1=53)
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途
計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)
29
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
30
寸法H(mm)
6.7
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
31
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
34
寸法P1(mm)
44
寸法P2(mm)
20
寸法W1(mm)
23.5
寸法W2(mm)
23
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118706
C-91-2-Black
ブラック
21552
¥
200
¥
220
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
61118715
C-91-2-Ivory
アイボリー
21553
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください