曜日別特売

薄型マグネットキャッチ(L1=43)

薄型マグネットキャッチ(L1=43) - TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチ(L1=43) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。

用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など吸着力(N)9材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61118724C-91-3-Blackブラック21554
135
149(税込)
当日出荷
61118733C-91-3-Ivoryアイボリー21555
135
149(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61118724
2018-10-10
用途: 下駄箱の扉の修繕

品番を確認し、同じものを注文しましたが、中のマグネットが弱いものに変わっていて、交換後扉が全く閉じない状態になりました。そのため破棄せざるを得ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする