TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付シリンダー錠
(1件のレビュー)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途
自動販売機・計測機器
質量(g)
105
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
注意
※止め金を裏返すと、逆回転になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118873
C-104(#0200)
200
20379
¥
1,644
¥
1,808
(税込)
当日出荷
62808795
C-104(TAK60)
TAK60
23678
¥
1,838
¥
2,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください