TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチ オープン キャッチ
(1件のレビュー)
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途
オーディオラック・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
色
ブラウン
吸着力(N)
9
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118882
C-105-1
20381
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
61118898
C-105-2
20382
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください