TAKIGEN(タキゲン)
マグネット(Φ29)
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途
分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)
9.8
材質
マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)
15
寸法t(mm)
6
寸法D(Φmm)
29
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M3
タキゲンコード
20387
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61118934
C-106-5
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください