TAKIGEN(タキゲン)
ダブルロックファスナー
2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造
振動による自然解除がありません。
丸みのある、人に優しいソフトなデザイン
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
動作時に傷が付きにくい樹脂製
用途
船舶・車両
材質(本体)
ポリアミド66(PA66)
標準色
アイボリー
材質(ベース)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(受座)
ポリアミド66(PA66)
タキゲンコード
22146
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119013
CP-114
¥
1,001
¥
1,101
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください