曜日別特売

角型ジュラコン(R)キャッチ

角型ジュラコン(R)キャッチ - TAKIGEN(タキゲン)角型ジュラコン(R)キャッチ - TAKIGEN(タキゲン)
(12件のレビュー)

プラスチック製なので円滑に作動します。

用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405内容量1個
注意
※ジュラコン(R)〔ポリアセタール(POM)〕はポリプラスチックス社の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119074C-131
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: 自宅郵便受けの部品交換
布留川建築設計事務所建設業・工事業

24年前に設置した自宅郵便受けのキャッチが破損して、メーカー、品番も不明で現存部品が有るか心配していましたが、モノタロウのサイトで写真を見て注文し、到着後、形状確認し取付でぴったりでした、一安心です。

2025-06-28
用途: ポストのステンレスのロックが折れてしまって閉まらなくなってしまいました。

同様のステンレスタイプの購入を検討したのですが、高価なので安価な商品を見つけ、早速、購入しました。
サイズもピッタリで取り替えました。
取付ネジが折れてしまったので、取り換え時間が少し掛かりましたが、早々の送付で満足しています。

対象商品 : 61119074
2025-01-30
用途: ポストのキャッチ
建設業・工事業

ステンレスのキャッチの受け側が破損したのでこれと交換 オス側の方は少し硬いけど、交換せずそのままでもいけました。

対象商品 : 61119074
2024-05-15
用途: 自宅ポストの蓋の金具
その他業種

自宅のポストの金具が経年劣化でガバガバに。ポストを買い換えようかと思っていたところ、当商品を発見。サイズもピッタリで、すばらしいクオリティ。予備として4つ購入した。

対象商品 : 61119074
2024-06-09
用途: ポストのメンテ
製造業

ポストの蓋に開閉に丁度良いですね。ありがとうございました。

対象商品 : 61119074
2023-04-10
用途: ポストの・・・
運輸・通信業

アメリカンポストの蓋を止める(金物の)キャッチが(金属疲労で)壊れてしまい・・・
ネットで何かないか? 検索したら、本商品を発見して直すことが出来ました。
値段もリーズナブルなので、また壊れても交換出来て良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 61119074
2022-04-04
用途: 小扉の開閉
製造業

既存品の寸法とぴったりで追加工の必要がなかった。
すぐに送ってもらえて助かった。

対象商品 : 61119074
2021-01-19
用途: 郵便ポスト
電気・ガス・熱供給・水道業

25年位まえのポストにジャストフィットし感激です。更に安価にも感動

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする