曜日別特売

シリンダー錠

シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)シリンダー錠 - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)125材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)600タキゲンコード20406内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119083C-132-1(#0600)
2,038
2,242(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする