TAKIGEN(タキゲン)
スプリングパチン錠
ばねが強力で振動機器に最適
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
引張荷重(N)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119205
C-145-1
2
-
-
13.5
8.5
-
41
19
22
44.5
-
14
-
16
16
23
32
3.2
1.5
1.5
39
¥
327
¥
327
¥
360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119214
C-145-2
2
-
-
13.5
8.5
-
41
19
16
44.5
-
14
-
16
16
23
32
3.2
1.5
1.5
39
¥
191
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
62809084
C-146-1
3
-
-
16
11
-
60
24
22
63
-
14
14
25
22.5
38
65
5.4
3.2
2
52
¥
355
¥
355
¥
391
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62809093
C-146-2
2
-
-
12
8.5
-
40
19
16
47
-
14
-
16
16
23
55
3.
2
1.6
24
¥
225
¥
225
¥
248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119223
C-147-1
2
-
-
13.5
8.5
20
41
19
16
45.5
-
14
-
16
16
22
23
3.2
1.5
1.5
29
¥
327
¥
327
¥
360
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119232
C-147-2
2
-
-
13.5
8.5
20
41
19
16
45.5
-
14
-
16
16
22
23
3.2
1.5
1.5
29
¥
249
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62809102
C-148-1
3
-
-
16
11
25
60
24
22
58
-
14
14
25
22.5
38
38
5.4
3.2
2
29
¥
355
¥
355
¥
391
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809118
C-148-2
2
-
-
12
8.5
18
40
19
16
46
-
14
-
16
16
26
23
3.2
2
1.6
19
¥
213
¥
213
¥
234
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809127
C-149-1
3.5
-
-
19
11
-
72.5
38
13
22.3
53
17
25
-
21
37
98
5.2
1.6
2.3
19
¥
589
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119248
C-149-2
3
-
-
15
9
-
52
29
12
17
38
13
18
-
16
26
74
4.2
1.5
1.5
39
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119257
C-149-3
2
-
-
10
8.5
-
36.5
23
8
16
30
10
16
-
12
23
48
3.2
1
1.5
19
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809136
C-150-1
-
54
3.5
19
11
-
72.5
38
13
22.3
52.5
17
25
-
21
37
-
5.2
1.6
2.3
50
¥
420
¥
339
アウトレット
¥
373
(税込)
当日出荷
残り3点です
62809145
C-150-2
-
39
3
15
9
-
52
29
12
17
38
13
18
-
16
26
-
4.2
1.6
1.6
36
¥
318
¥
318
¥
350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61119266
C-150-3
-
27
2
10
8.5
-
-
23
8
16
30
10
16
-
12
23
-
3.2
1
1.5
21
¥
295
¥
295
¥
325
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください