TAKIGEN(タキゲン)
ラバーマグネット
(2件のレビュー)
加工が容易にできます。
用途
分電盤・冷蔵庫・ボックス
材質
合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法t(mm)
吸着力(N)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119275
C-151-1
10
2
0.39/20mm
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
61119284
C-151-2
15
2
0.58/20mm
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
61119293
C-151-3
20
3
1.17/20mm
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
61119302
C-151-4
8
4
0.58/20mm
¥
191
¥
210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください