曜日別特売

鍵穴付キャッチクリップ

鍵穴付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)

南京錠で施錠ができます。
アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。

用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)(締代1mm)196質量(g)90材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119318C-152
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする