TAKIGEN(タキゲン)
鍵穴付USパチン錠2型
南京錠で施錠ができます。
板厚が厚いので、溶接付けもできます。
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
引張荷重(N)
245
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20453
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119327
C-156
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください