曜日別特売

窓枠(L125×W125)

窓枠(L125×W125) - TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125) - TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L125×W125) - TAKIGEN(タキゲン)

透明アクリル樹脂板付

用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t2(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119415C-164-11-Black5520468
1,000
1,100(税込)
当日出荷
62809154C-164-11-Gray5.520469
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする