TAKIGEN(タキゲン)
窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
寸法L1(mm)
266
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アクリル板:253×182×2
寸法L2(mm)
220
寸法L3(mm)
240
寸法R(mm)
14
寸法W1(mm)
196
寸法W2(mm)
150
寸法W3(mm)
170
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
7.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6~2.3
タキゲンコード
20472
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119424
C-164-13-Black
¥
2,756
¥
3,032
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください