TAKIGEN(タキゲン)
非常押ボタン窓枠
アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。
窓枠としてもご使用になれます。
用途
非常ボタン・非常停止スイッチなど
使用温度範囲(℃)
80まで
適合板厚(mm)
1.2~2.3
材質(枠)
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(窓)
透明アクリル樹脂
タキゲンコード
23911
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119467
C-164-D-70
¥
473
¥
520
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください