TAKIGEN(タキゲン)
掛金パチン錠
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
用途
筐体の蓋止め用・配分電盤
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張荷重(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62809197
C-173-1
490
180
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62809206
C-173-2
294
110
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
61119512
C-173-3
196
90
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください