TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット(M8用)
(1件のレビュー)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M8
質量(g)
13
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
10.6
寸法t(mm)
1.6
ナット径
M8
タキゲンコード
20484
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119573
C-176-M8(旧番C-176-1)
¥
58
¥
64
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください