TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット(M5用)
ナット径
M5
寸法M
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法□W(mm)
材質
材質(本体)
表面仕上げ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119598
C-176-M5(旧番C-176-3)
-
5.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
1.6
-
-
-
冷間圧延鋼板(SPCC)
-
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)(ナット部はクロメート処理です)
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
61119625
C-176-A-M5(旧番 C-176-A-3)
7.5
-
7
6
31
13.2
8.9
23
11.5
13.2
10
7
-
7
-
1.6
4
8
冷間圧延鋼板(SPCC)
-
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
135
¥
149
(税込)
当日出荷
61119652
C-176-B-M5
-
-
5.4
3.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ステンレス鋼板
本体:バレル研磨、ナット:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
¥
247
¥
272
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください