TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット(M4用)
ナット径
M4
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法□W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119607
C-176-M4(旧番C-176-4)
-
5.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
1.6
-
-
-
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
61119634
C-176-A-M4(旧番 C-176-A-4)
6
-
6
5
31
12.2
9.4
23
11.5
12.2
9
6
-
5
-
1.6
3.2
7
¥
135
¥
149
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください