TAKIGEN(タキゲン)
カムロックR(両抜け)
スムーズなリバーシブル構造
用途
自動販売機・計測機器・各種ボックス
材質(キー)
亜鉛合金(ZDC)
推奨トルク(N・m)
(M19締付け)6.86
タイプ
同番2ヵ所抜け
鍵
R0220
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)
70
鍵違い数
(最大)100通り
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード
21357
内容量
1個
注意
※錠前内部部品の保護のため、止め金取付け用M4ねじは鍵を奥まで挿入し鍵から手を離して0.8N・m以下で締めてください。錠前が動いた時は止まるまで廻してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119668
C-178 両抜・同番(#R0220)
¥
787
¥
866
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください