曜日別特売

アジャストマグネットキャッチ

アジャストマグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチ - TAKIGEN(タキゲン)

磁石が5mm範囲で調整できます。

用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119695C-179
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする