TAKIGEN(タキゲン)
カムロック
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途
自動販売機・キャビネット
鍵違い数
同番タイプ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・止め金
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
鍵
寸法L1(mm)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119835
C-193-1(#205)
同番タイプ
205
17.4
70
20492
¥
1,336
¥
1,470
(税込)
当日出荷
61119853
C-193-2(#205)
同番タイプ
205
29.7
88
20494
¥
1,323
¥
1,455
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
61119844
C-193-1(TAK60)
同番タイプ
TAK60
17.4
70
23679
¥
1,277
¥
1,405
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください