曜日別特売

ドライバー錠

ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。

用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械質量(g)60材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締付トルク(N・m)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119862C-195-0(M19推奨トルク)523677
748
823(税込)
当日出荷
61119887C-195-1(M19推奨トルク)6.8620498
760
836(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61119862
2019-07-10
用途: シャッター収納ボックスの点検口に使用。
製造業

シャッター収納ボックスの小口点検口、メンテナンス以外に開閉頻度が殆どない又、鍵を紛失しやすいとお客さんの要望通り。安価な割にロック感の優れた作りで大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする