TAKIGEN(タキゲン)
小型ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。
用途
消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
16
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
22631
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61119896
C-195-2
¥
556
¥
612
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください