強力ラバーマグネット

強力ラバーマグネット - TAKIGEN(タキゲン)

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力

用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法t(mm)
吸着力(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61119905C-200-112.70.80.8/20mm
387
426(税込)
当日出荷
61119914C-200-219.10.81.3/20mm
604
664(税込)
当日出荷
61119923C-200-325.40.82.2/20mm
754
829(税込)
当日出荷
61119932C-200-412.71.51.4/20mm
639
703(税込)
当日出荷
61119948C-200-519.11.52.7/20mm
980
1,078(税込)
当日出荷
61119957C-200-625.41.53.4/20mm
1,245
1,370(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする