TAKIGEN(タキゲン)
シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途
屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
材質
材質(本体)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120045
C-207-1
10
50
20
17
14
10
90
30
10
30
15
75
50
45
35
45
12
3
4
-
冷間圧延鋼板(SPCC)
¥
1,997
¥
2,197
(税込)
4日以内出荷
61120054
C-207-2
8
40
15
14
12
8
80
25
8
25
13
60
40
37.5
30
40
10
2.3
4
-
冷間圧延鋼板(SPCC)
¥
1,551
¥
1,706
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62809653
C-207-3
-
32
12
11
10
8
75
20
6
20
10
50
30
31.5
25
35
8
2.3
3.2
本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボルト・蝶ナット/ステンレス(SUS304)
-
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください