TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(2-M10)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120063
C-209-1
-
-
-
-
-
-
-
¥
532
¥
585
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61120097
C-209-4
-
64
-
-
25
37
2
¥
507
¥
558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61120158
C-209-15
10
-
60
50
25
25
10
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください