曜日別特売

接地端子(2-M8)

接地端子(2-M8) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120072C-209-2------
532
585(税込)
4日以内出荷
返品不可
61120142C-209-1410504020206
558
614(税込)
当日出荷
61120185C-209-2415524020206
532
585(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする