TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(2-M6)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120088
C-209-3
-
-
-
-
-
-
-
¥
318
¥
350
(税込)
当日出荷
61120106
C-209-5
-
50
-
-
21
23
2
¥
343
¥
377
(税込)
当日出荷
61120124
C-209-12
10
-
40
30
15
15
3
¥
292
¥
321
(税込)
当日出荷
61120133
C-209-13
10
-
40
30
15
15
6
¥
394
¥
433
(税込)
当日出荷
61120176
C-209-22
13
-
40
30
15
15
3
¥
292
¥
321
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください