TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(2-M5)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
26
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120115
C-209-11
10
40
30
15
15
5
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
61120167
C-209-21
13
40
30
15
15
5
¥
368
¥
405
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください