TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(3-M8)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
88
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
60
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
20
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M8
タキゲンコード
23541
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120212
C-209-34
¥
723
¥
795
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください