TAKIGEN(タキゲン)
接地端子(3-M10)
用途
配分電盤・キュービクル
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)
質量(g)
192
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
10
寸法L2(mm)
75
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
25
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M0
タキゲンコード
23542
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120228
C-209-35
¥
1,483
¥
1,631
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください