曜日別特売

接地端子用グリーンボルト(マイナス型)

接地端子用グリーンボルト(マイナス型) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルト(マイナス型) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルト(マイナス型) - TAKIGEN(タキゲン)接地端子用グリーンボルト(マイナス型) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
材質黄銅線(C2700W)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法M
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法M
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120255C-209-M5×10103.581.2M523276
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
61120264C-209-M8×15155.5131.6M823280
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809696C-209-M5×15153.58.01.2M523277
52
57(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809705C-209-M6×10104.0101.2M623278
67
74(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809714C-209-M6×15154.0101.2M623279
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809723C-209-M8×20205.5131.6M823281
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809732C-209-M10×16167.0172.0M1023282
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809748C-209-M10×20207.0172.0M1023283
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120264
2021-09-16
用途: 車のバッテリーに
その他業種

バッテリーターミナルのマイナス側のボルトに使用しました。
自分の車にはマイナス側はマイナス型、プラス側はプラス型とボルトを分けて「プラスとマイナス」をより判りやすくしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする