鍵穴付ファスナー

鍵穴付ファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

南京錠で施錠ができます。

用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120422C-2287.41822.6
635
699(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120422
2022-05-17
用途: 商品の扉取っ手
製造業

手頃な価格で性能の良い物が買えました。リピートでも購入できますから安心です。これからも買う予定です。

対象商品 : 61120422
2020-10-21
用途: 制作用工具箱の蓋の留め具として

タキゲンの商品です全く問題なく使えます。以前他社で購入していましたが。こちらのほうが安かった。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする