アジャストファスナー

アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)
用途工作機械・計測機器・分電盤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61120438C-229-1SPCCバレル研磨20550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
62809888C-229-2冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)20552
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする