TAKIGEN(タキゲン)
フック型アジャストファスナー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法L(mm)
引張荷重(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120447
C-230-2
20556
-
-
-
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61120456
C-232-2
20568
-
-
-
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62809897
C-230-1
20554
-
-
-
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62809906
C-232-1
20566
49
294
180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください