TAKIGEN(タキゲン)
超大型アジャストファスナー
締代が調整できます。
締付け力が優れています。
用途
大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
760
引張強度(kN)
1.96
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21416
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120465
C-236
¥
3,936
¥
4,330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください