TAKIGEN(タキゲン)
大型丸落し(丸棒全長L300)
用途
門扉・屋外用キュービクル
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
485
寸法L(mm)
300
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20591
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120474
C-247-2
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください