TAKIGEN(タキゲン)
大型ファスナー
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
用途
工作機械・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
175
引張荷重(N)
294
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20633
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120614
C-271
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください