TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
8
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
表面仕上げ
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
22156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120648
C-281-M6-4
¥
226
¥
249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください