TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
16
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
10
表面仕上げ
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
22159
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120675
C-281-M8-2
¥
326
¥
359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください