TAKIGEN(タキゲン)
すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14)
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
19
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
31
寸法L3(mm)
14
表面仕上げ
快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード
22166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61120693
C-281-M8-9
¥
332
¥
365
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください